{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 41 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 82 mm | |
Auskraglänge LA | 121 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 06T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 181 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232298 41 | |
EAN / GTIN | 4045197677143 | |
Herstellernummer | 232298 41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 41 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 340.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 41 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 451.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | Zentrierbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 41 | 41 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Zerspanungsstrategie | MTC | HPC |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 121 | 111 |