GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 32 mm

Artikel-Nr.: 232298 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ D 32
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
    Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Bohrverwendung Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Nutzlänge L1 64 mm
    Auskraglänge LA 93 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Schaftlänge Ls 60 mm
    Maximale Verstellgrenze Vmax 1 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304
    Wendeplattenschrauben-Set 239700 8IP (1,3 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge L 153 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232298 32
    EAN / GTIN 4045197677051
    Herstellernummer 232298 32

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.

    Verwendung:

    Für stehenden und rotierenden Einsatz.
    Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
    Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

    Passend für:

    Wendeplatten WOEX 05T304.

    Hinweis:

    ACHTUNG!
    Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
    Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
    Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
    Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).
    Das Anfrageformular finden Sie im E-Shop auf der Produktseite unter „Formulare“.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb