{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nutzlänge L1 | 52,5 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX15 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232240 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717757 | |
Herstellernummer | 232240 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 356.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 422.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 384.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 52,5 | 39 | 52,5 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |