{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 24 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 240-2M IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Herstellerbezeichnung | ICP 240-2M IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231742 24 | |
EAN / GTIN | 7291075288674 | |
Herstellernummer | 5509676 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 24mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 200.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 154.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 24 mm | 24 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Sorte | IC908 | HB3040 |
für Grundelement Größe | 24 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |