{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 13 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 135-2M IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Herstellerbezeichnung | ICP 135-2M IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231742 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075287431 | |
Herstellernummer | 5508789 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICP-2M k7 13,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 126.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 57.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 13,5 | 13,5 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HSS E PM |
Sorte | IC908 | TiAlN |
Spitzenwinkel | 154 | 132 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |