{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Sorte | HB3040 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 160 Grad | |
für Grundelement Größe | 14 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Bohrverwendung | Paketbohren | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231645 14,2 | |
EAN / GTIN | 4062406162726 | |
Herstellernummer | 231645 14,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill Schneideinsatz m7, HB3040, ⌀ D: 14,2mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 111.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 107.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 107.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Spitzenwinkel | 160 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
für Grundelement Größe | 14 | 14 | 14 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |