{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereich | 14,00 mm - 14,49 mm | |
Sorte | HB3040 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 160 Grad | |
für Grundelement Größe | 14 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Bohrverwendung | Paketbohren | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231645 14-X | |
EAN / GTIN | 4062406637170 | |
Herstellernummer | 231645 14-X |