HiPer-Drill Grundelement 25 mm

Artikel-Nr.: 231610 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HiPer-Drill
    Ausführung 5×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung ja
    ⌀-Bereich Dc 25 mm - 25,99 mm
    Nutzlänge L1 130 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Schaftlänge Ls 60 mm
    Spannschraube 231999 15IP (5,0 Nm)
    Gesamtlänge L 227 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231610 25
    EAN / GTIN 4045197603081
    Herstellernummer 231610 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
    • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand. (Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9)
    • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

    Verwendung:

    Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Hinweis:

    Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
    Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
    Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
    Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HiPer-Drill Grundelement  25 mm

    HiPer-Drill Grundelement 25 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  567.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    CHF  524.00
    Anzahl Schneiden Z 2 2
    Ausführung 5×D 5×D
    Innenkühlung ja ja
    Schaft ISO 9766 ISO 9766
    Schaft-⌀ Ds 32 32
    Schaftlänge Ls 60 60
    Nutzlänge L1 130 187,3

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb