{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Nutzlänge L1 | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Spannschraube | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Gesamtlänge L | 138 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231610 13 | |
EAN / GTIN | 4045197602947 | |
Herstellernummer | 231610 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill Grundelement, 5×D, ⌀ DC: 13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 320.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 351.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 386.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 68 mm | 63,5 mm | 63,5 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |