HELISLOT Scheibenfräser mit Flansch 80/10 mm

Artikel-Nr.: 227720 80/10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Schneiden-⌀ DC 80 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 10
Anzahl Wendeschneidplatten 10
Schaftausführung mit Bohrung
maximale Einschnitttiefe ae max 22,5 mm
Kragenlänge L1 27 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Schlitzbreite ap 10 mm
Herstellerbezeichnung FDN D080-10-22-XN09
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227720 80/10
EAN / GTIN 7291075430851
Herstellernummer 3343097

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb