• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Wendeplattenschrauben-Set 5-teilig, Typ: 3

Artikel-Nr.: 229695 3
Preis pro 1 Stück (CHF 0.30 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb TX9
Gewinde M3
Länge L 8,1 mm
Anzugsmoment 2 Nm
Herstellerbezeichnung SR 10508600
Produktart Wendeplattenschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229695 3
EAN / GTIN 7291075420593
Herstellernummer 7006042

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb