HELISLOT T-Nutenfräser 31,7/16 mm

Artikel-Nr.: 227718 31,7/16
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 31,7 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Schaftausführung Weldonschaft
Anzahl Wendeschneidplatten 4
Nuthöhe ap 9,9 mm
Kragen-⌀ d1 15,5 mm
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende Wendeschneidplatte XNMU090408
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Herstellerbezeichnung ETS D32-10-W16-XN09
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227718 31,7/16
EAN / GTIN 7291075438925
Herstellernummer 3343117

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb