KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 40/2 mm

Artikel-Nr.: 227650 40/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung ja
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170408
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Anzahl Wendeschneidplatten 8
maximale Schnitttiefe ap max 59 mm
Auskraglänge L1 73 mm
Gesamtlänge Lges 160 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 1704
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227650 40/2
EAN / GTIN 4960664503780
Herstellernummer THN03824

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb