{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 170408 ER-N3 | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR1210 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227680 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622627 | |
Herstellernummer | TKA00414 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 170408 ER-N3, für Walzenstirnfräser, PR1210, Typ GG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 16.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
180 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 16.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 170408 ER-N3 | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Typ | GG | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,2 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |