{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 61 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,41 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 28 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Herstellernummer | THN03700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 492.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 504.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 | 35 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 30 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Rampingwinkel αmax | 0,41 | 0,4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |