{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 77 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,32 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 36 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Herstellernummer | THN03704 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 594.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 551.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 16 mm |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
⌀ D3 | 37 mm | 38 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |