HELI3MILL Eckfräser 32/4L mm

Artikel-Nr.: 226480 32/4L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 200 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 28 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 60,4 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 63 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,3 mm
Rampingwinkel αmax 2,1 Grad
Rampinglänge L für αmax 220,9 mm
passende Wendeschneidplatte TP..1003..
Herstellerbezeichnung HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226480 32/4L
EAN / GTIN 7291075314021
Herstellernummer 3107039

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb