{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge L1 | 25 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 49 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 159,9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226480 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314052 | |
Herstellernummer | 3328006 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL Eckfräser 25/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 426.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 358.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 402.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 408.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Auskraglänge L1 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |