KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte WNMU 080608 EN-SM, für Eckfräser, PR1535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 225625 INOX
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNMU 080608 EN-SM
    Typ INOX
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte PR1535
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 − 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 6
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225625 INOX
    EAN / GTIN 4960664686162
    Herstellernummer TLC09311

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 6 Schneiden − durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 13° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

    Verwendung:

    Die SM-Geometrie ist stark positiv und weichschneidend.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb