KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/8 mm

Artikel-Nr.: 225615 160/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 8 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte WNMU 0806..
Wendeplattenschraube 229700 (T15; 4,2 Nm)
Unterlegplatte 229751
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225615 160/8
EAN / GTIN 4960664647644
Herstellernummer THN04694

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.
Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb