KYOCERA Eckfräser SPMT 1806 EDSR-NB3T, für Wendeschneidplatten SP.., PR1835, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 224019 ST1400
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB3T
Typ ST1400
Eckenradius 1,2 mm
Sorte PR1835
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,06 - 0,25 mm
Verwendung Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 6,35 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 224019 ST1400
EAN / GTIN 4960664030132

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Wendeschneidplattengeometrie sorgt für reduzierte Schnittkräfte und verbesserten Spanbruch. Alle Typen mit Wiper-Schneiden für hohe Vorschübe.

Verwendung:

NB2T / NB3T: Ideal für unterbrochene Schnitte, hohe Schnittleistung und hohe Vorschübe.

Hinweis:

Fräser werden wechselnd mit gleicher Anzahl Wendeplatten der Form NB2 und NB3 bestückt. Zuordnungshinweise am Träger beachten.
Einsatzrichtwerte für ae = 1×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb