{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 12 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 132 mm | |
Gesamtlänge Lges | 60 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.. 1806 | |
Wendeplattenschraube | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 224000 125/8 | |
EAN / GTIN | 4960664533022 | |
Herstellernummer | THN01319 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’300.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 977.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 766.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | nein | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SP.. 1806 | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |