{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 12 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 107 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.. 1806 | |
Wendeplattenschraube | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 224000 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664532988 | |
Herstellernummer | THN01311 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 840.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 603.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 571.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 402.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 107 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
passende Wendeschneidplatte | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |