KYOCERA Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 250/24 mm

Artikel-Nr.: 223300 250/24
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 70
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 250 mm
    Anzahl Schneiden Z 24
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 70 Grad
    Innenkühlung nein
    maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
    maximaler Außen-⌀ Dmax 259 mm
    Gesamtlänge Lges 63 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 60 mm
    passende Wendeschneidplatte PN.. 1106
    Klemmkeil 229720
    Schraube für Klemmkeil 229721
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 223300 250/24
    EAN / GTIN 4960664732821
    Herstellernummer THN08120

    Beschreibung

    Ausführung:

    Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

    Vorteil:

    • Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.
    • Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb