KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GM, für Planfräser, PR1510, Typ GG

Artikel-Nr.: 223308 GG
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GM
Typ GG
Sorte PR1510
Schneidstoff HM
Planschneide 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223308 GG
EAN / GTIN 4960664732869
Herstellernummer TLA05200

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
GM - Allgemeine Anwendung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb