{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,79 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 7,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Herstellernummer | THN07550 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 246.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 294.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 280.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 226.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 343.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |