{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 28 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 39 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,98 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Herstellernummer | THN07551 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 28/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 248.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 230.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,98 Grad | 2,56 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 10,4 mm | 13,43 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |