{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Plungen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 93 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,42 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 41,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221965 50/5 | |
Herstellernummer | TX782237 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 364.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 50 | 50 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 93 | 88 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 | 98 |
Rampingwinkel αmax | 0,42 | 0,97 |
Rampinglänge L für αmax | 41,3 | 35,43 |