KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1525, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 221970 ST1400
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM
    Typ ST1400
    Eckenradius 1 mm
    Sorte PR1525
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,6 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 1,5 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221970 ST1400
    EAN / GTIN 4960664741632
    Herstellernummer TLB04200

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb