KYOCERA für Wendeschneidplatten LPGT LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 221948 INOX
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM
Typ INOX
Eckenradius 1 mm
Sorte PR1835
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221948 INOX
EAN / GTIN 4960664029419

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

2-schneidige Wendeschneidplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb