KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 12/3 mm

Artikel-Nr.: 221943 12/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,5 mm
Gesamtlänge Lges 17 mm
Aufnahmegewinde M M6
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 22 mm
Rampingwinkel αmax 1,61 Grad
Rampinglänge L für αmax 7,1 mm
passende Wendeschneidplatte LPGT 0102..
Wendeplattenschraube 229722 (6IP; 0,6Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221943 12/3
EAN / GTIN 4960664806713
Herstellernummer THN08323

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 12/3 mm

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 12/3 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  189.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  171.00
⌀ D1 h6 6,5 mm 8,5 mm
Aufnahmegewinde M M6 M8
Gesamtlänge Lges 17 mm 20 mm
Innenkühlung ja ja
passende Wendeschneidplatte LPGT 0102.. RD.. 0501
Schneiden-⌀ DC 12 mm 12 mm
⌀ D3 8 mm 7 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb