{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | ZDET 16M520 FR-721 | |
Typ | ALU | |
Sorte | GH1 | |
Schneidstoff | HM | |
fz für Schruppen bis ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz für Vorschlichten ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz für Schlichten ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plattenstärke S | 5 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Eckenradius | 2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 220820 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504769 | |
Herstellernummer | 5659912 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M520 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 44.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 37.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 59.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 49.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 80.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 67.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 | 1 |
Eckenradius | 2 | 2 | 2 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | HU7810 | HU7810 | |
Typ | ALU | ALU | ALU |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,25 | 0,2 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |