KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

Artikel-Nr.: 220806 32/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 16 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmegewinde M M16
⌀ D3 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 4 mm
Rampingwinkel αmax 6,35 Grad
Rampinglänge L für αmax 22,5 mm
passende Wendeschneidplatte ZD.. 16M5
Wendeplattenschraube 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220806 32/2
EAN / GTIN 2050002058330
Herstellernummer 5672894

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit G = 6,3 bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendeplatten bis re = 6,0 mm ohne Modifikation des Trägers und ohne Längenkorrektur.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  509.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  354.00
Anzahl Schneiden Z 2 2
Aufnahmegewinde M M16 M16
Innenkühlung ja ja
passende Wendeschneidplatte ZD.. 16M5 SO.. 1205..
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 90
maximale Schnitttiefe ap max 16 10

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb