GARANT Schneidplatte Breite 2,2 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall, Typ UNI

Artikel-Nr.: 218480 UNI
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Eckenradius 0,15 mm
Schneidstoff HM
Sorte HB7535
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Toleranz ap 0 / +0,3 mm
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218480 UNI
EAN / GTIN 4067263115199
Herstellernummer 218480 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb