GARANT Schneidplatte Breite 2,2 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall, Typ INOX

Artikel-Nr.: 218480 INOX
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  17.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ INOX
Eckenradius 0,15 mm
Schneidstoff HM
Sorte HB7635
Vorschub fz 0,7 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Toleranz ap 0 / +0,3 mm
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218480 INOX
EAN / GTIN 4067263115182
Herstellernummer 218480 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb