{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 25 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verstellbereich Anfaswinkel | 0-90 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Auskraglänge L1 | 49 mm | |
Gesamtlänge Lges | 105 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.T1204.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Einstellelement | 219886 | |
Klemmschraube für Einstellelement | 219888 | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 | |
Herstellernummer | 216635 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., verstellbar, Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 257.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 367.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 307.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 2 |
Auskraglänge L1 | 49 | 30 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 105 | 95 | 120 |
passende Wendeschneidplatte | SP.T1204.. | TO.. 1604 | 260150 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 16 |
Produktart | Senker | Senker | Senker |