{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verstellbereich Anfaswinkel | 10-80 | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TO.. 1604 | |
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 | 32-050 | |
Wendeplattenschraube | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Kassette | 219958 | |
Klemmschraube für Kassette | 219946 | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133526 | |
Herstellernummer | 216620 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., verstellbar, Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 365.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 306.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 262.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 2 | 1 |
Auskraglänge L1 | 30 | 40 | 49 |
Gesamtlänge Lges | 95 | 120 | 105 |
passende Wendeschneidplatte | TO.. 1604 | 260150 | SP.T1204.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 | 16 | 25 |
Produktart | Senker | Senker | Senker |