HOLEX Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., Typ 4

Artikel-Nr.: 216625 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 1
⌀ D 4 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 10 mm
Auskraglänge L1 28 mm
Gesamtlänge Lges 80 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
passende Wendeschneidplatte SP..060304
Wendeplattenschrauben-Set 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162
Herstellernummer 216625 4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb