HOLEX Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., Typ 12

Artikel-Nr.: 216625 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 1
⌀ D 12 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 23,7 mm
Auskraglänge L1 37 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte SP..09T308
Wendeplattenschrauben-Set 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216625 12
EAN / GTIN 4045197940186
Herstellernummer 216625 12