GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ 30 Grad

Artikel-Nr.: 215795 30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passende Wendeschneidplatte AP.. 1003
    Winkel γ 30 Grad
    Schaftausführung mit Bohrung
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    effektive Schneidenanzahl Zeff 3
    Anzahl Wendeschneidplatten 9
    Gesamtlänge Lges 52 mm
    kleinster ⌀ D 17 mm
    größter ⌀ D1 65 mm
    erzielbare Fasenbreite b 24 mm
    erzielbare Fasenlänge l 27,5 mm
    erzielbare Fasenhöhe h 13 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    Zahnvorschub bei hmax 0,2 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktart Fasenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215795 30
    EAN / GTIN 4045197383228
    Herstellernummer 215795 30

    Beschreibung

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb