GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ 15 Grad

Artikel-Nr.: 215795 15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Wendeschneidplatte AP.. 1003
Winkel γ 15 Grad
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 9
Gesamtlänge Lges 52 mm
kleinster ⌀ D 17 mm
größter ⌀ D1 70 mm
erzielbare Fasenbreite b 27 mm
erzielbare Fasenlänge l 27,5 mm
erzielbare Fasenhöhe h 7 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Zahnvorschub bei hmax 0,4 mm
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215795 15
EAN / GTIN 4045197383211
Herstellernummer 215795 15

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb