{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 6 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 30 mm | |
Auskraglänge L1 | 45 mm | |
Gesamtlänge Lges | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215577 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197455277 | |
Herstellernummer | 215577 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut Eckfräser 90° 25/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 587.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 534.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 351.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 830.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wendeschneidplatten | 6 | 6 | 3 | 10 |
Auskraglänge L1 | 45 | 52 | 50 | 54 |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
maximale Schnitttiefe ap max | 30 | 28 | 19 | 39 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |