GARANT Softcut® Eckfräser 90° 20/2 mm

Artikel-Nr.: 215577 20/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Softcut®
    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Schaftausführung Weldonschaft
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Eckfräsen
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    effektive Schneidenanzahl Zeff 2
    Anzahl Wendeschneidplatten 6
    maximale Schnitttiefe ap max 30 mm
    Auskraglänge L1 45 mm
    Gesamtlänge Lges 95 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
    passende Wendeschneidplatte AP.. 1335..
    Wendeplattenschrauben-Set 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215577 20/2
    EAN / GTIN 4045197455260
    Herstellernummer 215577 20/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

    Verwendung:

    Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Hinweis:

    Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.
    Nicht zum Rampen und Zirkulareintauchen verwenden!
    Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb