GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180520 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215252 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180520 ER
Typ INOX
Eckenradius 2 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215252 INOX
EAN / GTIN 4045197707871
Herstellernummer 215252 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb