GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 130708 R-L, für GARANT Power Tang, HB7940, Typ TI

Artikel-Nr.: 215142 TI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  32.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  26.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte LOEU 130708 R-L
    Typ Ti
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7940
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz 0,12 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215142 TI
    EAN / GTIN 4045197867001
    Herstellernummer 215142 TI

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    105
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 8 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb