GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/7mm

Artikel-Nr.: 215122 80/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Tang
Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 12 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte LO.. 130708
Wendeplattenschrauben-Set 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215122 80/7
EAN / GTIN 4045197861429
Herstellernummer 215122 80/7

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/7mm

GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/7mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  802.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  766.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  790.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  479.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  617.00
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen
Innenkühlung ja ja ja ja ja
passende Wendeschneidplatte LO.. 130708 SO.. 0836.. SO.. 0836.. XNEX 0806.. XNEX 0806..
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
maximale Schnitttiefe ap max 12 mm 6 mm 6 mm 4 mm 4 mm
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb