GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser 63/4 mm

Artikel-Nr.: 215126 63/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Tang
Schneiden-⌀ DC 63 mm
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Anzahl Wendeschneidplatten 16
maximale Schnitttiefe ap max 47 mm
Gesamtlänge Lges 65 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte LO.. 130708
Wendeplattenschrauben-Set 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215126 63/4
EAN / GTIN 4045197878779
Herstellernummer 215126 63/4

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser  63/4 mm

GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser 63/4 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’265.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’040.00
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 27
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping
passende Wendeschneidplatte LO.. 130708 AP.. 1805..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 90
maximale Schnitttiefe ap max 47 55
Produktart Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb