HOLEX Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm

Artikel-Nr.: 215055 63/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT 09T304
Wendeplattenschrauben-Set 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215055 63/6
EAN / GTIN 4045197750327
Herstellernummer 215055 63/6

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

Achtung:

Ohne Powercard!

Hinweis:

Um alle 4 Schneiden einsetzen zu können, muss die Wendeplatte immer in der angegebenen Richtung gedreht werden.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm

HOLEX Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  377.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  481.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  649.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  605.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  697.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  580.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  452.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF  406.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  307.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  524.00
Anzahl Schneiden Z 6 4 6 6 7 6 6 6 6 6
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Schneiden-⌀ DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Wendeplattenschrauben-Set 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb