HOLEX Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm

Artikel-Nr.: 215102 63/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 4 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte XNEX 0806..
Wendeplattenschrauben-Set 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215102 63/6
EAN / GTIN 4062406087999
Herstellernummer 215102 63/6

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.
In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als Hochvorschubfräser einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. Hochvorschub.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm

HOLEX Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF  406.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  649.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  605.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  580.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  452.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  524.00
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen
Gesamtlänge Lges 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
passende Wendeschneidplatte XNEX 0806.. SO.. 1205.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. XNEX 0806..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Wendeplattenschrauben-Set 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb