GARANT Softcut HSI enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm

Artikel-Nr.: 214908 40/5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
passende Wendeschneidplatte SO.. 0836..
Wendeplattenschrauben-Set 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214908 40/5
EAN / GTIN 4045197674654
Herstellernummer 214908 40/5

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendeplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

Verwendung:

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

Hinweis:

Um alle 4 Schneiden einsetzen zu können, muss die Wendeplatte immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.
Für exakte 90°-Ecken bitte ap = 6 mm wählen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Softcut HSI enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm

GARANT Softcut HSI enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  513.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  407.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  385.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  339.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  246.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  515.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  481.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  222.00
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen
Gesamtlänge Lges 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
passende Wendeschneidplatte SO.. 0836.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. SOMT 09T304 LO.. 130708 LO.U0904.. AP.. 16..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb